Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 1000x40x60 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 1000x40x60 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 1000x40x60 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I30 für Photovoltaik 1000x40x60 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7214701
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7214701
EAN/GTIN:
     4012197308681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
obo brandschutzkanal
brandschutzkanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Photovoltaikleitungen in und außerhalb von Gebäuden. Die Anforderungen an den Berührungsschutz für Einsatzkräfte werden erfüllt. Klassifizierung I30 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken und auf Tragsystemen. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Außenhöhe:
85 mm
Außenbreite:
100 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2400 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
nein
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkanal Beton, Leitungsführungskanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,07*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 148,39*
€ 176,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 145,85*
€ 173,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,38*
€ 167,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 134,99*
€ 160,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 118,07*
€ 140,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214706
ab € 16,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214725
ab € 3,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3498098
ab € 13,073*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214715
ab € 80,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.