Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube mit Fräsrippen 5x20 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube mit Fräsrippen 5x20 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube mit Fräsrippen 5x20 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-3498098
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498098
EAN/GTIN:
     4012195918912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Brandschutzkanalverbinder
Verbinder Brandschutzkanal
bohrschrauben ohne din
Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 20 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsschraube, Brandschutzkanal-Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,093*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,13093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,473*
€ 21,98287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,913*
€ 21,31647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,053*
€ 20,29307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,503*
€ 19,63857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,773*
€ 18,76987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,093*
€ 15,58067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.