Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzmörtel für Kombischott 20kg Spezialmörtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzmörtel für Kombischott 20kg Spezialmörtel
Brandschutzmörtel für Kombischott 20kg Spezialmörtel
Artikel-Nr.:
     C5551-7206104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7206104
EAN/GTIN:
     4012195850076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzmörtel
Hartschottmasse
obo brandschutzmörtel
brandschutzmörtel
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser etwa 20 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich. In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mörtelschott
Form:
sonstige
Zubehör erforderlich:
nein
Inhalt Eimer/Sack:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Mörtelschott, Kombischott, PYROMIX, Brandabschottungsmasse, Brandschutz, Brandschutzmasse, Brandschutz-System, Feuerschutz, Kabelbrandabschottung, Schottung, Schottmasse, Kabelabschottung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202305
ab € 73,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203163
ab € 448,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202300
ab € 11,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 9,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202308
ab € 48,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202306
ab € 47,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7204300
ab € 68,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7204304
ab € 97,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202436
ab € 20,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202446
ab € 19,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202309
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.