Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Kreuzung für RKM 400 B=400mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Kreuzung für RKM 400 B=400mm Stahl bandverzinkt
Deckel Kreuzung für RKM 400 B=400mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7138938
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7138938
EAN/GTIN:
     4012195931294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kabelbahndeckel obo, kabelbahndeckel breite 400mm, Deckel Kreuzstück, Deckel Kreuzstück Kabelrinne, Deckel Kreuzstück Kabeltragsystem, Deckel Kreuzung, Deckel Kreuzung Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.