Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen 45° mit Drehriegeln,für RB 45 200 B200mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Bogen 45° mit Drehriegeln,für RB 45 200 B200mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Deckel Bogen 45° mit Drehriegeln,für RB 45 200 B200mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7133986
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7133986
EAN/GTIN:
     4012195866497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.