Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x206x2000 Aluminium gebeizt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x206x2000 Aluminium gebeizt
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 25x206x2000 Aluminium gebeizt
Artikel-Nr.:
     C5551-7099728
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7099728
EAN/GTIN:
     4012196509928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
25 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Gewicht:
0.53 kg/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter aluminium, kabelleiter, Schiffskabelleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 71,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 89,83*
€ 106,8977
pro Meter
ab 4 Meter
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Meter
ab 10 Meter
€ 86,27*
€ 102,6613
pro Meter
ab 20 Meter
€ 84,02*
€ 99,9838
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 71,56*
€ 85,1564
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7103552
ab € 313,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.