Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B206mm Stahl schweißgrundiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B206mm Stahl schweißgrundiert
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B206mm Stahl schweißgrundiert
Artikel-Nr.:
     C5551-7098529
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7098529
EAN/GTIN:
     4012196509539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
25 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, Kabelleiterbogen, Kabelleiterformteil, Bogen für Kabelleiter, Bogen, Formteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.