Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B81mm Stahl schweißgrundiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B81mm Stahl schweißgrundiert
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse B81mm Stahl schweißgrundiert
Artikel-Nr.:
     C5551-7098500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7098500
EAN/GTIN:
     4012196516452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
25 mm
Kabelleiterbreite:
75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, Kabelleiterbogen, Kabelleiterformteil, Bogen für Kabelleiter, Bogen, Formteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.