Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 40x110x3000 Stahl schweißgrundiert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 40x110x3000 Stahl schweißgrundiert
Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 40x110x3000 Stahl schweißgrundiert
Artikel-Nr.:
     C5551-7097212
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7097212
EAN/GTIN:
     4012196506477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen, gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
2.99 kg/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
600 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, Schiffskabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 62,85*
€ 74,79
pro Meter
ab 6 Meter
€ 61,50*
€ 73,19
pro Meter
ab 15 Meter
€ 60,72*
€ 72,26
pro Meter
ab 30 Meter
€ 59,04*
€ 70,26
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 50,31*
€ 59,87
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7098707
ab € 111,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490280
ab € 30,63875*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.