Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Kabelrinne 60x260 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Kabelrinne 60x260 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gelenkverbinder für Kabelrinne 60x260 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7082223
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7082223
EAN/GTIN:
     4012196230778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
254 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Gelenkverbinder, Eckverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Längsverbinder, Längsverbinder Kabelrinne, Längsverbinderset, Stoßstellenverbinder Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem, Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.