Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Kabelrinne 35x240 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Kabelrinne 35x240 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gelenkverbinder für Kabelrinne 35x240 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7082126
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7082126
EAN/GTIN:
     4012196230716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 35 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
234 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Gelenkverbinder, Eckverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Längsverbinder, Längsverbinder Kabelrinne, Längsverbinderset, Stoßstellenverbinder Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem, Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.