Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-7070322
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070322
EAN/GTIN:
     4012196095483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Stoßstellenleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.