Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B150mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B150mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B150mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-7070310
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070310
EAN/GTIN:
     4012196095308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Stoßstellenleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,838*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,2419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,458*
€ 99,31502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,628*
€ 98,32732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,468*
€ 93,37692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,638*
€ 90,00922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,838*
€ 77,15722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.