Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7070225
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070225
EAN/GTIN:
     4012196095063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Stoßstellenleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,848*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,9924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,318*
€ 149,12842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,508*
€ 145,78452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,968*
€ 141,57192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,768*
€ 136,57392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,848*
€ 118,81912
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 50,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.