Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B300mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B300mm Stahl bandverzinkt
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B300mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7070217
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070217
EAN/GTIN:
     4012196094943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 50,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 99,848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.