Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° horizontal,mit Winkelverbinder 85x100 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° horizontal,mit Winkelverbinder 85x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 45° horizontal,mit Winkelverbinder 85x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7067119
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7067119
EAN/GTIN:
     4012196991105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, winkelstück 45°, winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041430
ab € 28,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.