Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Kabelrinne Marinenorm B300mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Kabelrinne Marinenorm B300mm Stahl bandverzinkt
Bogen 90° für Kabelrinne Marinenorm B300mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7061643
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7061643
EAN/GTIN:
     4012195706915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Kabelrinnenhöhe:
15 mm
Kabelrinnenbreite:
302 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.