Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Kabelrinne Marinenorm B150mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Kabelrinne Marinenorm B150mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° für Kabelrinne Marinenorm B150mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7061358
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7061358
EAN/GTIN:
     4012196223992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Kabelrinnenhöhe:
15 mm
Kabelrinnenbreite:
151 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.