Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6420612
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6420612
EAN/GTIN:
     4012196662654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo bettermann wand-und stielausleg...
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Höhe:
70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger, Ausleger, Profilschienenausleger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6420606
ab € 7,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6420608
ab € 10,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6420610
ab € 12,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6420614
ab € 26,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6420616
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.