Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M8x20 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M8x20 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M8x20 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6406971
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406971
EAN/GTIN:
     4012196201310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe feuerverzinkt, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm 8x14, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60802*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23868*
€ 1,47403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06868*
€ 1,27173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81802*
€ 0,97344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78802*
€ 0,93774
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76802*
€ 0,91394
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60802*
€ 0,72354
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6407528
ab € 0,5793*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6406963
ab € 1,07193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.