Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6406203
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406203
EAN/GTIN:
     4012196199990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Flachrundschraube Kabelbahn
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnschraube, ankerbolzen m6 x 70 verzinkt, flachrundschraube kabelbahn, obo kabelbahnschrauben, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.