Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl galvanisch verzinkt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6406181
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406181
EAN/GTIN:
     4012196616152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Flachrundschraube Kabelbahn
Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnschraube, obo kabelbahnschrauben, flachrundschraube kabelbahn, ankerbolzen 6x35, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,3683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.