Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B345mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B345mm Stahl bandverzinkt
TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B345mm Stahl bandverzinkt
TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B345mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6366066
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6366066
EAN/GTIN:
     4012196545292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterrinnenbefestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Profilschienenausleger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
ab € 0,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.