Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stiel 3-seitig gelocht 50x30x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Stiel 3-seitig gelocht 50x30x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
U-Stiel 3-seitig gelocht 50x30x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6342468
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6342468
EAN/GTIN:
     4012195706373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Profilschiene
U-Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.52 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.72 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.7 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.29 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
7.9 kg
Weitere Suchbegriffe: hängestiel bettermann, hängestiel, U-Profil, U-Stiel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,08*
€ 709,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,57*
€ 703,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,09*
€ 642,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,30*
€ 596,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416448
ab € 75,468*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6348876
ab € 30,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338458
ab € 0,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418255
ab € 77,9682*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018517
ab € 52,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.