Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x1000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x1000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x50x1000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6341390
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6341390
EAN/GTIN:
     4012196350711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
hängestiel bettermann
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, hängestiel u-profil, U-Profil, Stiel, U-Stiel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416489
ab € 77,069*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406718
ab € 165,062*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338462
ab € 0,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418255
ab € 77,9682*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018509
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.