Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stiel 3-seitig gelocht 50x50x1200 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Stiel 3-seitig gelocht 50x50x1200 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
U-Stiel 3-seitig gelocht 50x50x1200 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6341141
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6341141
EAN/GTIN:
     4012196082216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Profilschiene
U-Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
U-Profil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8.32 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
12.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.61 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.01 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: hängestiel bettermann, hängestiel, U-Profil, U-Stiel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416489
ab € 77,069*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338462
ab € 0,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418255
ab € 77,9682*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018509
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.