Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x500x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6311214
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6311214
EAN/GTIN:
     4012195037316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
47100 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
6.29 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 m | 7 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, kabelleiter breite 500 mm, Weitspannleiter, Leiter, Kabelbahn, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,49002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 230,60* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.582,84002*
€ 1.883,57962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.559,45004*
€ 1.855,74555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.478,09004*
€ 1.758,92715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.429,63002*
€ 1.701,25972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.383,49002*
€ 1.646,35312
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7164041
ab € 90,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6312556
ab € 498,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227366
ab € 530,77002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6091229
ab € 78,0912*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062173
ab € 82,81992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.