Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Boden 675x80x130 Aluminium reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationssäule Boden 675x80x130 Aluminium reinweiß RAL 9010
Installationssäule Boden 675x80x130 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6289980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6289980
EAN/GTIN:
     4012195811787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
raumsäule ral 9010
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten. Säule bestehend aus: 1 Zweizügige Säule mit Standfuß Gesamtlänge 675 mm 2 Oberteile Aluminium Länge 675 mm Das Design dieser Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, ovalen Aluminiumprofil, das an beiden schmalen Seiten des Ovals ein Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 2 x 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.
Weitere Informationen:
Säulenform:
oval
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Säulentiefe:
130 mm
Säulenbreite:
80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Oberteilbreite:
45 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Farbe der Säule:
weiß
RAL-Nummer der Säule:
9010
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9010
Weitere Suchbegriffe: Mediensäule, Versorungssäule, Anschlusssäule, Halbsäule, Bodensäule, Säule
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,23*
€ 404,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.