Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Boden/Decke mit Schlauch 2300x100x110 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationssäule Boden/Decke mit Schlauch 2300x100x110 Aluminium eloxiert
Installationssäule Boden/Decke mit Schlauch 2300x100x110 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6289043
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6289043
EAN/GTIN:
     4012195477402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke. Set bestehend aus: 1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke Gesamtlänge: 2300 mm 1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm 1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium Länge: 780 mm Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).
Weitere Informationen:
Säulenform:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1500 mm
Säulenhöhe:
2300 mm | 3800 mm
Säulentiefe:
110 mm
Säulenbreite:
100 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Oberteilbreite:
76.5 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ortsveränderlich:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
oben
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Versorungssäule, Anschlusssäule, Säule, Mediensäule, Deckensäule, Bodensäule
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,89*
€ 679,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,85*
€ 674,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,02*
€ 642,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290269
ab € 37,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290198
ab € 18,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290197
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.