Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für Flachwinkel 12x76,5x400 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil für Flachwinkel 12x76,5x400 Aluminium eloxiert
Oberteil für Flachwinkel 12x76,5x400 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6279736
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279736
EAN/GTIN:
     4012195776192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.
Weitere Informationen:
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkeloberteil, Flachwinkelabdeckung, Abdeckung Flachwinkel Geräteeinbaukanal, Oberteil Flachwinkel Brüstungskanal, Oberteil Flachwinkel Geräteeinbaukanal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.