Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück asymmetrisch 90x170x500 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück asymmetrisch 90x170x500 Stahl reinweiß RAL 9010
T-Stück asymmetrisch 90x170x500 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6278360
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278360
EAN/GTIN:
     4012195665502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Breite des Abzweigs:
165 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T-Stück Geräteeinbaukanal, T-Stück Brüstungskanal, T-Abzweig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.