Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck symmetrisch 70x170x300 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck symmetrisch 70x170x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Außeneck symmetrisch 70x170x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Außeneck symmetrisch 70x170x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6277610
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277610
EAN/GTIN:
     4012195662242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaukanal Außeneck, Brüstungskanal Außeneck, Außeneck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.