Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück symmetrisch 90x130x500 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück symmetrisch 90x130x500 Stahl reinweiß RAL 9010
T-Stück symmetrisch 90x130x500 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6277360
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277360
EAN/GTIN:
     4012195660941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Breite des Abzweigs:
125 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T-Stück Geräteeinbaukanal, T-Stück Brüstungskanal, T-Abzweig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.