Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Außeneck, glatt Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil Außeneck, glatt Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Oberteil Außeneck, glatt Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6274792
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274792
EAN/GTIN:
     4012195657354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel grau
Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke, Abdeckung Außeneck Geräteeinbaukanal, Oberteil Außeneck Brüstungskanal, Oberteil Außeneck Geräteeinbaukanal, Außeneckoberteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.