Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück mit Oberteil 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück mit Oberteil 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
T-Stück mit Oberteil 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6248450
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248450
EAN/GTIN:
     4012195699125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: T Stück Oberteil, T-Abzweig, T Stück Deckel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.