Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen 90° Weitspann-System 110 und 160 B400mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Bogen 90° Weitspann-System 110 und 160 B400mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° Weitspann-System 110 und 160 B400mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° Weitspann-System 110 und 160 B400mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6231489
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6231489
EAN/GTIN:
     4012196503834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Bogendeckel Weitspannkabelrinne, Bogendeckel Weitspannkabelleiter, Weitspannkabelleiter Bogen Deckel, Weitspannkabelrinne Bogen Deckel, Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.