Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 160 160x500 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 160 160x500 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 160 160x500 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6229826
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6229826
EAN/GTIN:
     4012195910237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
T-Stück Kabelleiter
Weitspannkabelleiter
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, t-stück kabelleiter, T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Weitspannkabelleiter, Weitspannkabelleiter Formteil, T Abzweigstück Weitspannkabelleiter, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,18*
€ 1.487,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,14*
€ 1.468,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,50*
€ 1.398,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,49*
€ 1.353,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,75*
€ 1.295,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.