Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x500 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6229468
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6229468
EAN/GTIN:
     4012196172276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelleiter
Winkelstück
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, 90° winkelstück, Kabelleiterbogen, Bogen, Weitspannkabelleiterbogen, Bogen Weitspannkabelleiter, Bogen Kabelleiter, Weitspannkabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,28*
€ 723,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,76*
€ 720,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,08*
€ 678,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,66*
€ 623,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.