Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x600 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x600 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6229379
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6229379
EAN/GTIN:
     4012196172030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelleiter
Winkelstück
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Innenradius:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, 90° winkelstück, Kabelleiterbogen, Bogen, Weitspannkabelleiterbogen, Bogen Weitspannkabelleiter, Bogen Kabelleiter, Weitspannkabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,70*
€ 518,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.