| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6227910 Herst.-Nr.: 6227910 EAN/GTIN: 4012196171019 |
| | |
|
| | |
| Winkelverbinder 45° horizontal für Weitspannkabelrinnen- und leitern mit 160 mm Seitenhöhe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Länge: | 540 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Winkelverbinder, Weitspann Winkelverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Kabeltragsystem |
| | |
| |