Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227364
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227364
EAN/GTIN:
     4012195751311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelbahndeckel obo, kabelbahndeckel breite 400mm, kabelrinnenabdeckung edelstahl, Deckel, Abdeckung, Oberteil, Dachformdeckel, Deckel Weitspann, Deckel Weitspannkabelrinne, Deckel Weitspannkabelleiter, Oberteil Weitspannkabelleiter, Oberteil Weitspannkabelrinne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,14*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 104,52334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 125,57334*
€ 149,43227
pro Meter
ab 6 Meter
€ 125,26334*
€ 149,06337
pro Meter
ab 15 Meter
€ 121,49334*
€ 144,57707
pro Meter
ab 30 Meter
€ 116,53334*
€ 138,67467
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 104,14*
€ 123,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.