Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B500 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226238
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226238
EAN/GTIN:
     4012196536153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbahndeckel
obo bettermann gelenkbogen
gelenkbogen
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Abdeckung, Oberteil, Bogendeckel, Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,78*
€ 461,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.