Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B500 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B500 Stahl bandverzinkt
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226216
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226216
EAN/GTIN:
     4012196536115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbahndeckel
obo bettermann gelenkbogen
gelenkbogen
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Abdeckung, Oberteil, Bogendeckel, Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.