Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225952
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225952
EAN/GTIN:
     4012196445622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, bettermann kabelleiter vz, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Anbau-Abzweigstück, Abzweigstück, Anbau-T-Stück, Kabelrinnen-Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,63*
€ 680,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,12*
€ 677,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,71*
€ 613,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216548
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.