Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x200 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x200 Stahl bandverzinkt
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x200 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225910
EAN/GTIN:
     4012196445486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, T-Stück Kabelleiter, bettermann kabelleiter vz, t-stück kabelleiter, kabelleiter bettermann, Anbau-Abzweigstück, Abzweigstück, Anbau-T-Stück, Kabelrinnen-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.