Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225872
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225872
EAN/GTIN:
     4012196445448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, T-Stück Kabelleiter, bettermann kabelleiter vz, t-stück kabelleiter, kabelleiter bettermann, Anbau-Abzweigstück, Abzweigstück, Anbau-T-Stück, Kabelrinnen-Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.