Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Abzweigstück (Kabelrinne)
>
Artikel
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x200 Stahl bandverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6225850
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6225850
EAN/GTIN:
4012196445387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steigetrasse
,
T-Stück Kabelleiter
,
kabelleiter bettermann
,
kabelleiter
,
Anbau-Abzweigstück
,
Abzweigstück
,
Anbau-T-Stück
,
Kabelrinnen-Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Längsverbinder für Kabelleiter 64x150 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6208840
€ 3,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.