Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelleiter 110x500 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kabelleiter 110x500 Stahl bandverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 110x500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225296
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225296
EAN/GTIN:
     4012196444359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Kabelleiter
t-stück kabelleiter
T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,76*
€ 423,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.