Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelleiter 60x200 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kabelleiter 60x200 Stahl bandverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 60x200 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225210
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225210
EAN/GTIN:
     4012196444090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Kabelleiter
t-stück kabelleiter
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.