Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsblech für Kabelleiter B300mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangsblech für Kabelleiter B300mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abgangsblech für Kabelleiter B300mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6220444
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6220444
EAN/GTIN:
     4012196163458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangsblech
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Niedergangsstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6220436
ab € 32,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6220452
ab € 41,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.